曜日別特売
CDJ2KL10-45Z-M9BS-B CD Series(CDJ2KL10) SMC 34233167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2KL10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類M9B注文コード34233167品番CDJ2KL10-45Z-M9BS-B
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする