※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-200RZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
注文コード
34307857
品番
CDJ2RA16-200RZ-V-B
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・磁石内蔵有無・ロッド先端金具
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
CADデータダウンロード