CDJ2WB10-60Z-A CD Series(CDJ2WB10) SMC 34323826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2WB10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしクッション(-) ラバークッション注文コード34323826品番CDJ2WB10-60Z-A
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする