曜日別特売
CDJ2XF16-15-A CD Series(CDJ2XF16) SMC 34335437

CD Series(CDJ2XF16)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類(A) オートスイッチなし(レール取付形)注文コード34335437品番CDJ2XF16-15-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,730
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(A) オートスイッチなし(レール取付形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする