曜日別特売
CDJ2XM10-60Z-A93L-B CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XM10) SMC 34337232

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XM10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)60
リード線(m)3
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード34337232品番CDJ2XM10-60Z-A93L-B
参考基準価格(税別)¥10,980販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドリード線(m)3オートスイッチ種類A93オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする