CDJ2YB10-60RZ-B CD Series(CDJ2YB10) SMC 34337616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2YB10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード34337616品番CDJ2YB10-60RZ-B
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする