※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDJ2YD10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
60
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
34341572
品番
CDJ2YD10-60Z-NW-B
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
CADデータダウンロード