曜日別特売
CDJ2YD16-70Z-A93-B CD Series(CDJ2YD16) SMC 34342507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2YD16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード34342507品番CDJ2YD16-70Z-A93-B
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする