CDJ2YF16-125Z-B CD Series(CDJ2YF16) SMC 34344458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2YF16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード34344458品番CDJ2YF16-125Z-B
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする