CDJ2YF16-150Z-A72S-A CD Series(CDJ2YF16) SMC 34344643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2YF16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A72 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード34344643品番CDJ2YF16-150Z-A72S-A
参考基準価格(税別)¥8,010販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A72 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする