※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDJ2YL16)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
34347093
品番
CDJ2YL16-100RZ-A90-B
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
CADデータダウンロード