曜日別特売
CDJ2YM10-15Z-A CD Series(CDJ2YM10) SMC 34348152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2YM10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15注文コード34348152品番CDJ2YM10-15Z-A
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする