曜日別特売
CDJ2ZWF16-45Z-A CD Series(CDJ2ZWF16) SMC 34356805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2ZWF16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)45オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード34356805品番CDJ2ZWF16-45Z-A
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする