※2-1-M07-2-CJP2-CDJP2-CJP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
35
オートスイッチ種類
A90V
ロッド先端ねじ
(B) ねじなし
注文コード
34360567
品番
CDJP2B10-35D-B-A90VS
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ
など
239
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(B) ねじなし
オートスイッチ種類
A90V
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード