曜日別特売
CDJP2L6-20D-M9NS CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2L6) SMC 34374533

※2-1-M07-2-CJP2-CDJP2-CJP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2L6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ種類M9Nロッド先端ねじ(-) ねじあり注文コード34374533品番CDJP2L6-20D-M9NS
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)20リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ねじありオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする