曜日別特売
CDL1T100-100F-M9BW CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1T100) SMC 34391254

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1T100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・材質など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
34391254
品番
CDL1T100-100F-M9BW
参考基準価格(税別)¥79,150販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする