1350-127-W-2 トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440341

※代表画像

1350-127-W-2 トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440341
1350-127-W-2 トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440341
1350-127-W-2 トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34440341

トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
対応板厚(mm)9.5~12.7
全長(m)15
内容量1袋(1本)注文コード34440341品番1350-127-W-2
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エッジを保護し、優れた美観を提供します。
片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)9.5~12.7全長(m)15仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法A(mm)17.1寸法t(mm)12.7寸法r(mm)4.2表面処理レザー(革目模様)寸法B(mm)15寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする