※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の フラップシール
フラップシール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
34440427
品番
TGB323
参考基準価格(税別)
¥137,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
対応板厚(mm)
2.4〜4.0
色
黒
全長(m)
75
仕様
フラップ付き
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法A(mm)
7.6
寸法t(mm)
3.2
表面処理
ファインペブル(細目模様)
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)
対応