3100-B-3X16A トリムシール3100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34440856

※代表画像

3100-B-3X16A トリムシール3100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34440856
3100-B-3X16A トリムシール3100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34440856
3100-B-3X16A トリムシール3100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34440856

トリムシール3100シリーズ Aタイプ 材質PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)
全長(m)15
対応板厚(mm)1.2~2.4
内容量1袋(1本)注文コード34440856品番3100-B-3X16A
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)1.2~2.4全長(m)15材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプAタイプ寸法A(mm)6寸法t(mm)1.6寸法r(mm)3表面処理ファインペブル(細目模様)寸法B(mm)14.5寸法C(mm)2.2寸法G(mm)15.4材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)9.5材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする