S4100-B-3X64A トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441005

※代表画像

S4100-B-3X64A トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441005
S4100-B-3X64A トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441005
S4100-B-3X64A トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441005

トリムシール4100シリーズ Aタイプ 材質PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
全長(m)75
対応板厚(mm)5.5~6.4
内容量1箱(1本)注文コード34441005品番S4100-B-3X64A
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)10.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)2.2寸法G(mm)21.8寸法r(mm)3.6寸法t(mm)6.4全長(m)75対応板厚(mm)5.5~6.4材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプAタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)11材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする