曜日別特売
S6100-B-3X32CT トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE 岩田製作所 34441845

※代表画像

S6100-B-3X32CT トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE 岩田製作所 34441845
S6100-B-3X32CT トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE 岩田製作所 34441845
S6100-B-3X32CT トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE 岩田製作所 34441845

トリムシール6100シリーズ Cタイプ 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
全長(m)75
対応板厚(mm)2.4~4.0
内容量1箱(1本)注文コード34441845品番S6100-B-3X32CT
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)7.6寸法B(mm)14寸法C(mm)2.2寸法H(mm)29.7寸法r(mm)3.8寸法t(mm)3.2全長(m)75対応板厚(mm)2.4~4.0材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする