CDM2B20-100+100Z-XC10 CD Series(CDM2B20-100+100Z) SMC 34508766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B20-100+100Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード34508766品番CDM2B20-100+100Z-XC10
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする