※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-10SZ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
作動方式
(S) 単動押出し
(S) 単動押出し
単動押出し
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34511417
品番
CDM2B20-10SZ-XC20
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード