※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2B20-150+100Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
34514673
品番
CDM2B20-150+100Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥15,680
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
磁石内蔵有無
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
100
CADデータダウンロード