※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2B20-25+25Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
34522617
品番
CDM2B20-25+25Z-XC11
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
磁石内蔵有無
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
25
ストロークB(mm)
25
CADデータダウンロード