※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2B20-25+25Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34522653
品番
CDM2B20-25+25Z-M9B3-XC11
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
磁石内蔵有無
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
25
ストロークB(mm)
25