GA-0260GY バスク プランター グリーンポット 34528936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バスク プランター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
グレー
容量(L)38
内容量1個注文コード34528936品番GA-0260GY
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。

用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。容量(L)38グレー材質ファイバークレイ仕様(底穴)あり質量(kg)10規格60型外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×300×305内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×245×300
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。素材の特徴により表面が白くなる白華現象が起こり、色が変化することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: ガーデニング
株式会社 絹物語しらはた卸売・小売業

とても素晴らしいプランターです。モノタロウで買ったドリルで鉢底に穴をあけ好ましいプランターにできます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする