曜日別特売
EB-PL239031IV ビアス アルトエッグ グリーンポット 34529128

ビアス アルトエッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アイボリー
容量(L)13.6
内容量1個注文コード34529128品番EB-PL239031IV
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ポリストーンとガラス繊維を混合した新素材でできています。使いやすさとパフォーマンスに優れています。

用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。容量(L)13.6アイボリー材質ポリストーンライト仕様(底穴)あり質量(kg)2.3規格31型外寸法(Φ×Hmm)310×365内寸法(Φ×Hmm)275×360
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする