曜日別特売
EB-PL239043IV ビアス アルトエッグ グリーンポット 34529146

ビアス アルトエッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アイボリー
容量(L)38.9
内容量1個注文コード34529146品番EB-PL239043IV
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポリストーンとガラス繊維を混合した新素材でできています。使いやすさとパフォーマンスに優れています。

用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。容量(L)38.9アイボリー材質ポリストーンライト仕様(底穴)あり質量(kg)4.7規格43型外寸法(Φ×Hmm)430×500内寸法(Φ×Hmm)385×490
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする