曜日別特売
EB-18045880 CLタブプランター グリーンポット 34529313

 

EB-18045880 CLタブプランター グリーンポット 34529313
EB-18045880 CLタブプランター グリーンポット 34529313

CLタブプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
容量(L)80
内容量1個注文コード34529313品番EB-18045880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

軽量で強度のあるコットライトシリーズ。やわらかなテラコッタ本来の魅力を感じさせてくれます。

用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。容量(L)80テラコッタ材質グラスファイバー仕様(底穴)あり質量(kg)11規格80型外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×380×360内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)735×300×345
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする