EB-18043550 LLシンプルコーン深型 グリーンポット 34529365

 

EB-18043550 LLシンプルコーン深型 グリーンポット 34529365
EB-18043550 LLシンプルコーン深型 グリーンポット 34529365

LLシンプルコーン深型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
容量(L)50
内容量1個注文コード34529365品番EB-18043550
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量で強度のあるリードライトシリーズ。シックなグレー色がシンプルモダンの建物や街に映えます。

用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。容量(L)50材質グラスファイバー仕様(底穴)あり質量(kg)6.5規格50型外寸法(Φ×Hmm)500×410内寸法(Φ×Hmm)440×390
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする