TP-TM40TC ボルドー グリーンポット 34529523

ボルドー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
テラコッタ
容量(L)19
内容量1個注文コード34529523品番TP-TM40TC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ポリエチレン素材の軽くて丈夫なボルドーシリーズです。自然な色味と風合いが植物によくなじみます。

用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。容量(L)19テラコッタ材質ポリエチレン仕様(底穴)あり質量(kg)1規格40型外寸法(Φ×Hmm)400×350内寸法(Φ×Hmm)340×340
注意
※サイズ・色が多少異なる場合がございます。表面にエイジング加工が施されており、表面の仕上げ、色にそれぞれ個体差があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする