グリーンポット
ボルドー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
グレー
グレー
テラコッタ
容量(L)
41
19
41
75
205
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34529539
品番
TP-TM50GR
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポリエチレン素材の軽くて丈夫なボルドーシリーズです。自然な色味と風合いが植物によくなじみます。
用途
店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
容量(L)
41
色
グレー
材質
ポリエチレン
仕様
(底穴)あり
質量(kg)
1.85
規格
50型
外寸法(Φ×Hmm)
500×430
内寸法(Φ×Hmm)
440×420
注意
※サイズ・色が多少異なる場合がございます。表面にエイジング加工が施されており、表面の仕上げ、色にそれぞれ個体差があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません