TP156C5 屋外電力用仮設ボックス テンパール工業 34531578

屋外電力用仮設ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
分岐数B‐1EA 20A×6
内容量1台注文コード34531578品番TP156C5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!
防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!

分岐数B‐1EA 20A×6材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ主幹GBU-53・1EC 50A 30mAコンセント接地極付2P 2口×6個付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×530×180質量(kg)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする