曜日別特売
- スピードアダプタ モノタロウ 34531623

 

- スピードアダプタ モノタロウ 34531623
- スピードアダプタ モノタロウ 34531623
- スピードアダプタ モノタロウ 34531623
- スピードアダプタ モノタロウ 34531623
モノタロウ

スピードアダプタ

(91件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
差込角(mm)6.35
内容量1個注文コード34531623品番-
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。

用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具寸法L1(mm)20質量(g)25差込角(mm)6.35寸法D1(mm)30
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

スピードアダプタ.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-04
用途: 自動車整備
株式会社津島自動車

大変使いやすく重宝しています。ラチェットハンドルには必需品です。

2025-12-22
用途: 自動車整備
明日亭レーシングサービス

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

対象商品 : 34531639
2025-12-17
用途: 自動車の整備
運輸・通信業

再購入の商品ですが
価格も使いやすさも満足です。
各工具箱に一個ずついれてます

2025-07-13
用途: 狭いところで

緩んだボルトナットをラチェットを握ったまま親指と人差し指でクルクルっとやれるので楽です。フルターンラチェットで持ち替えるより楽ですね。あと、狭いところで振れ幅が少ないところではこれがいいです。ローレットも指の引っ掛かりがよく回しやすいです。場合によっては親指一本でも回せます。

1が参考にしています
対象商品 : 34531639
2025-07-03
用途: ラチェットレンチの作業効率アップ!
医療・福祉・介護関連業

ラチェットレンチに取り付け、ソケットを回すときに重宝します!今まではソケットをつかんで回したりしてましたが、アダプターのおかげでソケットを早く簡単に回せるようになりました。モノタロウブランドに感謝いたします!

対象商品 : 34531623
2025-07-25
用途: メンテナンス

他社製品を使用していますが、
モノタロウ製品は角が立ち過ぎで手が痛い
ローレットが荒いです
コスト的には優れものですが手に触れる物なので自分的にはちょっとって感じです

対象商品 : 34531639
2025-06-04
用途: ラチェットの早回し
製造業

指先で早回し出来て便利、
もう少し厚みが薄いと邪魔にならないかな。
コスパもいいです。

対象商品 : 34531639
2025-04-12
用途: バイクメンテナンス
製造業

作業効率がとても上がりました。費用対効果大きいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする