※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B20-40TZ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
作動方式
(T) 単動引込み
(T) 単動引込み
単動引込み
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34534027
品番
CDM2B20-40TZ
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
40
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード