曜日別特売
CDM2B20M-25Z CD Series(CDM2B20M) SMC 34549296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B20M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ注文コード34549296品番CDM2B20M-25Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする