CDM2B20TN-350 CD Series(CDM2B20TN) SMC 34551493

CD Series(CDM2B20TN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)350オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード34551493品番CDM2B20TN-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする