※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2B25-100+100Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34553015
品番
CDM2B25-100+100Z-A933-XC11
参考基準価格(税別)
¥22,170
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
磁石内蔵有無
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
100