曜日別特売
8890E 8890 ツータックスラックス(春夏用) ジーベック 34553924

 

8890E 8890 ツータックスラックス(春夏用) ジーベック 34553924
8890E 8890 ツータックスラックス(春夏用) ジーベック 34553924

8890 ツータックスラックス(春夏用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
サイズS
内容量1本注文コード34553924品番8890E
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。

仕様
ウエストシャーリング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル50
綿50
モスグリーンサイズS股下(cm)80種別ツータックスラックス材質ストレッチトロピカルシリーズ8800/8890シリーズ胴回り(cm)66~74
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34553836
2020-10-04
用途: 仕事着として使用
製造業

事務仕事ですが、現場にも行く事が多くスラックスタイプの物を探していました。
事務仕事でも蒸れずに助かっています。

対象商品 : 34553872
2019-09-02
用途: 作業時

すそ直しをしてもらえないのは、ちょっと手間が掛かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34553827
2014-05-30
用途: 船内作業

履き心地・使用感などとても満足しています。

対象商品 : 34553872
2013-09-05
用途: 色々
農・林・水産業

以前から着ているので ここで書くことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする