8896E 8896 ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 34554292

8896 ツータックラットズボン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
サイズL
内容量1本注文コード34554292品番8896E
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。

仕様
ウエストシャーリング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル50
綿50
モスグリーンサイズL股下(cm)80種別ツータックラットズボン材質ストレッチトロピカルシリーズ8800/8890シリーズ胴回り(cm)78~88
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする