曜日別特売
8893 8893 長袖シャツ(年間用) ジーベック 34554484

8893 長袖シャツ(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
コン
内容量1枚注文コード34554484品番8893
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
特殊カッティング素材で腕の上げ下げがスムーズ。XEカット。
激しい動きにもスムーズに対応するプリーツロン。

仕様
右胸携帯電話収納ポケット
ストレッチ
スムーズアップ
帯電防止素材
吸汗性
速乾性
イージーケア
年間対応
混率(%)
ポリエステル50
綿50
コンサイズS種別長袖シャツ材質ストレッチトロピカルシリーズ8800/8890シリーズ胸囲(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)55.5着丈(cm)70袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34554502
2015-05-07
用途: 作業中

とても動きやすくていい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする