※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2B25-125+100Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34555998
品番
CDM2B25-125+100Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
125
ストロークB(mm)
100
CADデータダウンロード