383830 3838-30 綿100% 長袖ツナギ アタックベース 34556751

 

383830 3838-30 綿100% 長袖ツナギ アタックベース 34556751
383830 3838-30 綿100% 長袖ツナギ アタックベース 34556751
383830 3838-30 綿100% 長袖ツナギ アタックベース 34556751
383830 3838-30 綿100% 長袖ツナギ アタックベース 34556751

3838-30 綿100% 長袖ツナギ

(28件のレビュー)
3日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
カーキー(OD)
サイズM
内容量1着注文コード34556751品番383830
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

人気No.1の長袖ツナギ(作業服)です。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
カーキー(OD)サイズM種別長袖つなぎ胸囲(cm)113混率(%)綿100股下(cm)78ウエスト(cm)104(ゴム上がり/86)肩幅(cm)47袖丈(cm)56着丈(cm)154質量(g/m2)265適応身長(cm)165~170生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34556776
2021-11-27
用途: 自動車整備
平野自動車

左腕のポケット不要 普通のペン差しででいいと思います。
胸ポケットの小ポケット不要(何を入れるのか?)の為縫付け。胸ポケットの位置が高すぎます、他のつなぎと比べると出し入れが面倒、
その他丈夫そうです再購入を思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 89807821
2018-05-17
用途: 溶接、塗装作業時、機械のメンテナンス時

マジックテープの縫い付けが弱い。縫い糸が切れてるのか、止がほどけてきてるのか、わからないが。

2が参考にしています
対象商品 : 89807821
2017-11-26
用途: 溶接、塗装作業時、機械のメンテナンス時

生地がしっかりしていて耐久性があるのですが、縫い糸が弱いようでマジックテープ部や太ももポケット部などが、先に解れてしまいます。生地と同等の縫い糸を使用して欲しいです。それ以外は満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34556776
2021-12-13
用途: 機械のメンテナンス

カーキ(OD)を注文しましたが、画像のカーキとは全く違う色の商品が届きました。一応カーキと表示してありましたが、チャコールと間違えているのではないかと思うくらい、画像のチャコールっぽい色です。騙された気分です。

1が参考にしています
対象商品 : 34556916
2021-02-07
用途: 溶接、機械メンテナンス
サービス業

綿100%のツナギを色々試しましたが、コスパ、耐久性のバランスが一番良いと思います。
今後も継続購入予定です。

対象商品 : 89807891
2015-10-14
用途: 整備作業

厚手でしっかりした商品です。
摩擦にも強い感じで非常に気に入っています。
今回、名入れもお願致しましたが納期も期日とおりで大変満足です。

対象商品 : 34556785
2021-12-02
用途: 機械のメンテナンス

ODを購入したつもりですが、実際届いたものは、紫がかったグレーのようななんとも言えない色。タグにはODと書いてあるので色間違いということではないらしい。しかし、どこにもODの要素のない写真とも全く別の色で非常に残念です。写真では緑っぽくも見えますが全然違う色です。できることなら返品したい。詐欺にあった気分です。もう購入しません。

1が参考にしています
対象商品 : 34556724
2020-11-20
用途: 鈑金作業時

大きさもちょうどよい、175cm90kでゆったりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする