※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(6件のレビュー)呼び径(A)65×15
65×15
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×80
125×100
150×125
20×6
15×6
25×6
25×8
40×10
50×10
80×15
100×15
100×20
125×25
125×32
125×40
125×50
125×65
150×25
150×40
150×50
150×65
150×80
150×100
呼び径(B)2-1/2B×1/2B
2-1/2B×1/2B
1/4B×1/8B
3/8B×1/8B
3/8B×1/4B
1/2B×1/4B
1/2B×3/8B
3/4B×1/4B
3/4B×3/8B
3/4B×1/2B
1B×3/8B
1B×1/2B
1B×3/4B
1-1/4B×1/2B
1-1/4B×3/4B
1-1/4B×1B
1-1/2B×1/2B
1-1/2B×3/4B
1-1/2B×1B
1-1/2B×1-1/4B
2B×1/2B
2B×3/4B
2B×1B
2B×1-1/4B
2B×1-1/2B
2-1/2B×3/4B
2-1/2B×1B
2-1/2B×1-1/4B
2-1/2B×1-1/2B
2-1/2B×2B
3B×3/4B
3B×1B
3B×1-1/4B
3B×1-1/2B
3B×2B
3B×2-1/2B
4B×1B
4B×1-1/4B
4B×1-1/2B
4B×2B
4B×2-1/2B
4B×3B
5B×3B
5B×4B
6B×5B
3/4B×1/8B
1/2X1/8
1X1/8
1X1/4
11/2X3/8
2X3/8
3X1/2
4X1/2
4X3/4
5X1
5X11/4
5X11/2
5X2
5X21/2
6X1
6X11/2
6X2
6X21/2
6X3
6X4
呼び径B1(inch)2 1/2
呼び径B2(inch)1/2
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)