BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34564241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34564241
BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 34564241

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)80×20
80×20
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×80
125×100
150×125
20×6
15×6
25×6
25×8
40×10
50×10
80×15
100×15
100×20
125×25
125×32
125×40
125×50
125×65
150×25
150×40
150×50
150×65
150×80
150×100
呼び径(B)3B×3/4B
3B×3/4B
1/4B×1/8B
3/8B×1/8B
3/8B×1/4B
1/2B×1/4B
1/2B×3/8B
3/4B×1/4B
3/4B×3/8B
3/4B×1/2B
1B×3/8B
1B×1/2B
1B×3/4B
1-1/4B×1/2B
1-1/4B×3/4B
1-1/4B×1B
1-1/2B×1/2B
1-1/2B×3/4B
1-1/2B×1B
1-1/2B×1-1/4B
2B×1/2B
2B×3/4B
2B×1B
2B×1-1/4B
2B×1-1/2B
2-1/2B×1/2B
2-1/2B×3/4B
2-1/2B×1B
2-1/2B×1-1/4B
2-1/2B×1-1/2B
2-1/2B×2B
3B×1B
3B×1-1/4B
3B×1-1/2B
3B×2B
3B×2-1/2B
4B×1B
4B×1-1/4B
4B×1-1/2B
4B×2B
4B×2-1/2B
4B×3B
5B×3B
5B×4B
6B×5B
3/4B×1/8B
1/2×1/8
1×1/8
1×1/4
11/2×3/8
2×3/8
3×1/2
4×1/2
4×3/4
5×1
5×11/4
5×11/2
5×2
5×21/2
6×1
6×11/2
6×2
6×21/2
6×3
6×4
呼び径B1(inch)3
呼び径B2(inch)3/4
内容量1個注文コード34564241品番BU
参考基準価格(税別)¥7,970販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径(A)80×20呼び径(B)3B×3/4B呼び径B1(inch)3呼び径B2(inch)3/4材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ブッシング全長(mm)44使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス及び油寸法L(mm)44規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ寸法E(mm)32表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管二面幅B(mm)95(八角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34564004
2023-05-28
用途: ガス管ハンガーラックのキャスター取付に使用
BOW & ARROW

サンプルで購入しましたが、期待よりも物性がよく満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34563952
2020-11-25
用途: エアー圧力計取り付け
その他業種

エアータンク自作で圧力計取り付けのため購入しました問題なく取り付け出来ました。

対象商品 : 34563952
2018-11-06
用途: エア配管時
カタヤマシンサービス業

安い商品もありますが・・・安心のひょうたん印です。

対象商品 : 34564022
2017-11-23
用途: ガス配管
建設業・工事業

普通に使えます メーカー品と何も変わらない製品です。

対象商品 : 34564126
2015-02-13
用途: サンドブラスト工事においてコンプレッサーエア集合配管として使用

普通

対象商品 : 34564047
2013-07-14
用途: エアー配管

ひょうたん印の信頼性!取付に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする