曜日別特売
NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564537

 

NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564537
NI ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564537

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード34564537品番NI
参考基準価格(税別)¥38,810販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)150呼び径(B)6材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ニップル寸法L(mm)116規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ寸法E(mm)46使用流体蒸気、空気、ガス、油、水二面幅B(mm)170(八角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34564442
2023-02-23
用途: 機械メンテナンス
製造業

ホームセンターで買うよりも遥かに安いので心配でしたが届いて良い意味で期待を裏切られました。またリピートします。

対象商品 : 34564494
2021-09-28
用途: エアー配管コンプレッサー出口配管調整
株式会社北電工器

何の問題もなく接続工事完了致しました。今後も使用したいと思いますので宜しくお願い致します

対象商品 : 34564433
2018-11-13
用途: コンロ設置
その他業種

他社の物と比べて良し悪しは判りませんが、安価なため多少高くてもメーカー品を選びました。

対象商品 : 34564433
2016-03-09
用途: 太陽光温水器給水ボールタップ取り換え補修
清劇「うたひめ」

ボールタップ周りの配管器具に内部詰まり(さびが発生)が生じて居りエルボ、ニップル等1式取り換えた。単品としては特に問題なし。

対象商品 : 34564433
2015-11-18
用途: ビルトインコンロ設置用
株式会社佐藤電子 製造業

信頼のひょうたんマーク
安心して使用しています。

対象商品 : 34564451
2015-02-13
用途: サンドブラスト工事においてコンプレッサーエア集合配管として使用

普通

対象商品 : 34564442
2013-05-17
用途: 配管作業
製造業

個別包装なので錆びにくくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする