S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564591

 

S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564591
S ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564591

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)1ねじの種類PTネジ注文コード34564591品番S
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)25呼び径(B)1タイプ-仕様-材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ソケット全長(mm)45使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の空気、ガス及び油寸法L(mm)45規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34564582
2022-06-30
用途: 配管工事
教育・研究機関

時々購入しているが問題なく普通に使っている。1個単位で買えるのが良い。

対象商品 : 34564616
2020-02-12
用途: 水道管のパイプに使用

丁寧に梱包されており使用時も不具合無く良好でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34564573
2017-05-20
用途: 機械のメンテ
製造業

安価で問題なく使用できるのでまた機会があれば購入します。

対象商品 : 34564573
2018-03-31
用途: 水道管の修理
運輸・通信業

水道管の凍結で漏水したので修理の為に使用した。何の問題も有りません。

対象商品 : 34564555
2017-05-06
用途: diy
卸売・小売業

品質良いです。主な用途はdiyです。到着も早い。。

対象商品 : 34564564
2015-03-29
用途: エアー配管

簡単に買えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする