U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564783
U ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564783

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード34564783品番U
参考基準価格(税別)¥40,410販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)100呼び径(B)4材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水形状ユニオン全長(mm)約113使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス及び油寸法L(mm)約113寸法H(mm)39規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管二面幅B(mm)158(十角)二面幅B1(mm)127(十角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34564722
2014-08-26
用途: 既存設備の交換用

何も問題無し、更にコストダウンを目指して下さい。

対象商品 : 34564704
2013-05-09
用途: 築20年超のマンションのユニットバス水栓配管修理
河野ビル

ユニットバス水栓を交換する際、配管に液状シールで取り付けられていたユニオンのオス側か緩まず、水栓配管部を金のこで切断しました。ユニオンのオス側だけ必要でこの商品を購入し、無事に作業ができました。できれば、亜鉛メッキではなく、エスロコートの商品も扱って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする