P プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564844

P プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564844
P プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564844
P プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 34564844

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード34564844品番P
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ寸法S(mm)10表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水二面幅B(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34564826
2018-12-16
用途: 油圧機械の修理
農・林・水産業

安く大変良い商品だと思います。また購入したいと思います。

対象商品 : 34564835
2017-12-22
用途: エアーコンプレッサーの配管

小さな部品ですが、結構重宝します。ひょうたんマークのファンになりました。

対象商品 : 34564835
2017-09-26
用途: ガス乾燥機廃棄、処分
岡﨑システムサ-ビス有限会社

使いやすかった。接着剤の付が良くガス漏れがなく、安心して機器を取りはずせた。

対象商品 : 34564844
2018-03-10
用途: 凍結で破裂した塩ビ管をソケットから外しそこへねじ込み止水した。

昔から有る良い商品でいつも問題なく使っている。。。

対象商品 : 34564844
2015-11-23
用途: 工事用です。
製造業

とても良い商品でした。

対象商品 : 34564835
2015-03-29
用途: エアー

簡単に買えて便利です。

対象商品 : 34564826
2014-11-11
用途: 動噴圧力計取り付けと予備の取り出し口のメクラに使用
農・林・水産業

感想は良い。改善点なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする